755955-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-ALST 80K
Ruota motrice per alte portate con sede per chiavetta, con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:B-ALST 80K
Rubix:160000000166657
Produttore:755955
EAN:4047526075293


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 755955-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-ALST 80K
Rivestimento:
- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
- bassa forza di spinta
- elevata resistenza all’abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- ottimo collegamento chimico con il corpo ruota
- robusta ghisa grigia
- foro mozzo e sede per chiavetta in conformità alla norma DIN 6885
- verniciato, colore argento
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -30 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 517 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 200 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate con rivestimento in poliuretano colato blickle softhane® |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | verde |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 102 mm | |
| 30 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione