RUOTA 62 100X40 POLIURETANO TR-ROLL NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 627602
SERIE 62: Ruote in poliuretano TR-ROLL, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:627602
Rubix:160000000145761
EAN:8007554052150


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 62 100X40 POLIURETANO TR-ROLL NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 627602
Ruote in poliuretano TR-ROLL, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P
Applicazioni
Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1350 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 62 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| 138 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione