517821-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON A LER-VPP 100G
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, blu, con parafili i
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LER-VPP 100G
Rubix:160000000121802
Produttore:517821
EAN:4047526517823


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 70 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 517821-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON A LER-VPP 100G
Supporto: serie LK
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie POEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- parafili piccolo
con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 580 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 70 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto con anelli in gomma standard e fascia in gomma |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 125 mm | |
| 30 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione