463810-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE? FTH 50X18/15-11K

Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico, antitraccia, grigio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:FTH 50x18/15-11K
Rubix:160000000113675
Produttore:463810
EAN:4047526463816
463810-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE? FTH 50X18/15-11K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 463810-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE? FTH 50X18/15-11K


Supporto: serie LEXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie VPP

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67 g
Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota18 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Durezza Shore A92 Shore
18 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
22,07 IVA esclusa
/ Unità
26,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota