RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG HD 648184

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648184
Rubix:160000000152660
EAN:8007554056592
RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG HD 648184

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1500 kg
Diametro della ruota160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG HD 648184


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EEG HD

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9000 g
Capacità di carico1500 kg
Diametro della ruota160 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
228 mm
175 mm
250,67 IVA esclusa
/ Unità
305,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota