303354-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-ALTH 125K

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “ideal-stop” Ruota per alte portate in poliammide, con parafili in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:L-ALTH 125K
Rubix:160000000087230
Produttore:303354
EAN:4047526303358
303354-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-ALTH 125K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 303354-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-ALTH 125K


Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1127 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate con rivestimento in poliuretano colato blickle extrathane®
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Durezza Shore A92 Shore
Lunghezza della piastra100 mm
150 mm
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
63,50 IVA esclusa
/ Unità
77,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota