RUOTA 65 80 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL FRENO ANTERIORE 656801

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:656801
Rubix:160000000154194
EAN:8007554032954
RUOTA 65 80 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL FRENO ANTERIORE 656801

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 80 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL FRENO ANTERIORE 656801


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante foro passante NL

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso780 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
107 mm
80 mm
33,13 IVA esclusa
/ Unità
40,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota