RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL 685113
SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:685113
Rubix:160000000157255
EAN:8007554049419


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL 685113
Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso NL
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1440 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 165 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione