RUOTA 63 100X38 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO ANTERIORE 634852

SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:634852
Rubix:160000000147337
EAN:8007554057513
RUOTA 63 100X38 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO ANTERIORE 634852

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 63 100X38 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO ANTERIORE 634852


Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra P con freno registrabile

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2060 g
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie63
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A93 Shore
138 mm
100 mm
83,69 IVA esclusa
/ Unità
102,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota