451201-RUOTA CON SUPP.IN ACCIAIO INOX RIV.POLIUR.INIETTATO SUPP.A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.FF-080-SBL-SST-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451201
Rubix:160000000525194




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 122,4 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451201-RUOTA CON SUPP.IN ACCIAIO INOX RIV.POLIUR.INIETTATO SUPP.A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.FF-080-SBL-SST-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 610 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 122,4 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole senza freno (piastra girevole sbl) con supporto in acciaio inox |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Serie | re.ff |
| Tipo di cuscinetto | doppia pista a sfere (dual grease-lubricated ball race) con contatto diretto tra piastra e anello |
| Durezza Shore A | 55 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione