740784-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE BESTHANE? SOFT, NUCLEO IN ALLU ALBS 125/15K
Ruota con attacco a flangia per alte portate con anello in gomma elasticacon corpo ruota in ghisa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:ALBS 125/15K
Rubix:160000000162585
Produttore:740784
EAN:4047526000837


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 370 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 740784-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE BESTHANE? SOFT, NUCLEO IN ALLU ALBS 125/15K
Anello:
- gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, armatura in filo d’acciaio, durezza 65 Shore A
- ottimo comfort di guida
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- bassa forza di spinta
- colore nero
- robusta ghisa grigia
- elemento centrale con un foro centrale e fori di fissaggio
- fori di fissaggio con cavità di fissaggio bombate
- verniciato, colore antracite
- montato tramite viti e dadi di fissaggio bombati in conformità alla norma DIN 74361
- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -30 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 587 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 370 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate con rivestimento in poliuretano colato blickle besthane® soft |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | blu |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione