RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 689504

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:689504
Rubix:160000000157793
EAN:8007554061510
RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 689504

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 689504


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante codolo per ponteggi mobili

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3060 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
192 mm
150 mm
77,12 IVA esclusa
/ Unità
94,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota