RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 688307

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:688307
Rubix:160000000157715
EAN:8007554061398
RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 688307

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1200 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 688307


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra EE HD

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7990 g
Capacità di carico1200 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
320 mm
175 mm
210,39 IVA esclusa
/ Unità
256,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione