611475-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-POEV 160R-FI-SB
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare Ruota in ghisa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LE-POEV 160R-FI-SB
Rubix:160000000143056
Produttore:611475
EAN:4047526611477


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 611475-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-POEV 160R-FI-SB
Supporto: serie LI
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
- il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
- grasso estremamente resistente alle alte temperature
Ruota: serie G
- robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento
- resistenza a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -30 °C a +300 °C
- considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
- garantire una lubrificazione adeguata ad intervalli regolari per la versione con foro passante
- lubrificare in base alla temperatura di applicazione
- La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C, vedere pagina null
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2355 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate con anelli in gomma elastica |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | blu |
| Durezza Shore A | 65 Shore |
| Lunghezza della piastra | 140 mm |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione