RUOTA 62NY 160X50 POLIURETANO TR ROLL NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 628534
SERIE 62NY: Ruote in poliuretano TR-ROLL , nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:628534
Rubix:160000000145834
EAN:8007554068564


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 62NY 160X50 POLIURETANO TR ROLL NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 628534
Ruote in poliuretano 'TR Roll', nucleo in poliammide 6, supporto fisso P
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti e per movimentazione continuativa, anche in ambienti con presenza di umidità ed aggressivi chimici. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. La versione con profilo bombato ergonomico garantisce una riduzione dello sforzo nelle fasi di partenza del carrello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2000 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 400 kg |
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 62ny |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| 208 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione