46540-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-PO 75G

Ruota con anelli in gomma a due componenti “Blickle Comfort”, con centro ruota in lamiera d’acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:L-PO 75G
Rubix:160000000113777
Produttore:46540
EAN:4047526046545
46540-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-PO 75G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 46540-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-PO 75G


Anello:

  • gomma a due componenti “Blickle Comfort”, durezza 65 Shore A
  • strato di base in gomma dura e fascia altamente elastica
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • comfort di guida e portata maggiori rispetto alla gomma standard
  • bassa forza di spinta
  • colore nero

Centro ruota:

  • lamiera d’acciaio
  • robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione
  • zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • Versione avvitata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso540 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota32 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto in poliammide, ruote e ruote con supporto in polipropilene
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
Lunghezza della piastra100 mm
100 mm
32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
17,87 IVA esclusa
/ Unità
21,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota