Riferimenti
LAG:1533CC
Rubix:160000001426263
Dettagli del prodotto : RULLO Z 80X70 47X14 CC 20 1533CC
Serie Ruota RT
Rulli transpallet in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in acciaio. Disponibili con o senza cuscinetti cuscinetti a sfere.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Rulli transpallet in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in acciaio. Disponibili con o senza cuscinetti cuscinetti a sfere.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

