467225-RULLI PER TRANSPALLET CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE , NUCLEO IN ACCIAIO HTH 80X80/20-80K

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con molla in acciaio Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:HTH 80X80/20-80K
Rubix:160000000113908
Produttore:467225
EAN:4047526467227
467225-RULLI PER TRANSPALLET CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE , NUCLEO IN ACCIAIO HTH 80X80/20-80K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico720 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 467225-RULLI PER TRANSPALLET CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE , NUCLEO IN ACCIAIO HTH 80X80/20-80K


Supporto: serie LHF

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • robusta costruzione a molla con molla in acciaio
  • meccanismo a molla esente da manutenzione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Capacità di carico720 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Durezza Shore A92 Shore
80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 43,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Larghezza ruota