RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 648327

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648327
Rubix:160000000152677
EAN:8007554058145
RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 648327

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1900 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 648327


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE HD

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17560 g
Capacità di carico1900 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
325 mm
200 mm
347,37 IVA esclusa
/ Unità
423,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota