RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 688766
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:68/8766
Rubix:999250723023242
Produttore:688766


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 688766
Ruota monolitica Tellure Rôta in poliammide 6 per alto carico, Ø200x50, con supporto rotante EEG HD e freno. Adatta a uso industriale su pavimenti lisci.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | ruota monolitica in poliammide 6 (alto carico) con supporto rotante e freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere assiale e cuscinetto a rulli conici (taper roller) |
| Lunghezza della piastra | 164 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 434,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 530,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione