RUOTA 65 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 658114
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:658114
Rubix:160000000154551
EAN:8007554055267


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 658114
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto fisso NL
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2380 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 198 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione