449472-RUOTA MONOLITICA CON SUPP PER CARICHI PESANTI TECNOPOL. SUPP A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F8-150-SSF-WH
RE.F8-WH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:449472
Rubix:160000000531254




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 765 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 449472-RUOTA MONOLITICA CON SUPP PER CARICHI PESANTI TECNOPOL. SUPP A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F8-150-SSF-WH
Ruote monolitiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4620 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 765 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Tipo di ruota | ruota monolitica con supporto girevole elettrosaldato per carichi pesanti, con freno (ssf-wh) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.f8 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere |
| Lunghezza della piastra | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione