275792-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, CENTRO RUOTA IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA VE 125/12R

Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in lamiera d’acciaio, elettro-conduttiva

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:VE 125/12R
Rubix:160000000082632
Produttore:275792
EAN:4047526275792
275792-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, CENTRO RUOTA IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA VE 125/12R

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico70 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 275792-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, CENTRO RUOTA IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA VE 125/12R


Anello:

  • gomma standard, durezza 80 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • colore nero

Centro ruota:

  • lamiera d’acciaio
  • zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω

Informazioni tecniche


Attributi
Peso590 g
Capacità di carico70 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con anelli in gomma standard e fascia in gomma
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A80 Shore
37,5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
9,57 IVA esclusa
/ Unità
11,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota