451116 - RUOTA CON SUPPORTO ACC. RIVESTIMENTO MOZZO FORO PASS. SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.FF-150-SBF-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451116
Rubix:160000000525181




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 305,8 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451116 - RUOTA CON SUPPORTO ACC. RIVESTIMENTO MOZZO FORO PASS. SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.FF-150-SBF-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2110 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 305,8 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto in acciaio (piastra girevole con freno totale; mozzo con foro passante) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | mozzo con foro passante (senza cuscinetti a sfere) |
| Lunghezza della piastra | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione