RUOTA 65 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 657808
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:657808
Rubix:160000000154501
EAN:8007554033234


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 657808
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra EP
Applicazioni
Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11140 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1200 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 300 mm | |
| 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 291,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 356,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione