RUOTA 68P 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST. REGIST. 689804

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:689804
Rubix:160000000157817
EAN:8007554054635
RUOTA 68P 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST. REGIST. 689804

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68P 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST. REGIST. 689804


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto rotante piastra EE MHD, freno posteriore registrabile

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4620 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
210 mm
135 mm
161,55 IVA esclusa
/ Unità
197,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota