RUOTA 53 180 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO INNOCENTI FRENO ANTERIORE 535615

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535615
Rubix:160000000122930
EAN:8007554058596
RUOTA 53 180 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO INNOCENTI FRENO ANTERIORE 535615

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 180 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO INNOCENTI FRENO ANTERIORE 535615


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante con codolo NL, freno anteriore

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3950 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A80 Shore
214 mm
180 mm
64,27 IVA esclusa
/ Unità
78,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota