754977-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMM LPXA-PO 50G

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con piastra da avvitare Ruota in poliammide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LPXA-PO 50G
Rubix:160000000166211
Produttore:754977
EAN:4047526115203
754977-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMM LPXA-PO 50G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 754977-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMM LPXA-PO 50G


Supporto: serie LPXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso189 g
Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota18 mm
Tipo di ruotaruote con supporto in acciaio inox
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
71 mm
18 mm
Paese d'origineDE
39,41 IVA esclusa
/ Unità
48,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione