RUOTA 53 100 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 537902AS
SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:537902AS
Rubix:160000000123049
EAN:8007554063392


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 80 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 100 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 537902AS
Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante foro passante NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 760 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 80 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53as |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 128 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione