451156 - RUOTA CON SUPPORTO ACC. RIVESTIMENTO MOZZO FORO PASS. SUPPORTO A PIASTRA FISSA NO FRENO RE.FF-100-PBL-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451156
Rubix:160000000525183




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 173 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451156 - RUOTA CON SUPPORTO ACC. RIVESTIMENTO MOZZO FORO PASS. SUPPORTO A PIASTRA FISSA NO FRENO RE.FF-100-PBL-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 430 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 173 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | ruota industriale con supporto a piastra fissa (senza freno), mozzo con foro passante |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | mozzo con foro passante (esecuzione pbl, senza cuscinetti a sfere) |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore