303776-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON RIVESTIMENTO IN LRA-TPA 100G
Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LRA-TPA 100G
Rubix:160000000087242
Produttore:303776
EAN:4047526303778


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 70 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 303776-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON RIVESTIMENTO IN LRA-TPA 100G
Anello:
- gomma standard, durezza 80 Shore A
- ottimo comfort di guida
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- colore nero
- polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
- colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 256 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 70 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 85 Shore |
| 121 mm | |
| 25 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione