9167-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTAC L-PO 125R-FI
Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafili in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:L-PO 125R-FI
Rubix:160000000181530
Produttore:9167
EAN:4047526009168


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9167-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTAC L-PO 125R-FI
Anello:
- gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A
- ottimo comfort di guida
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- bassa forza di spinta
- colore grigio, antitraccia
- vulcanizzata sul corpo ruota
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
- colore nero
- con parafili in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 940 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 250 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto in poliammide, ruote e ruote con supporto in polipropilene |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione