RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 666704

SERIE 66: Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:666704
Rubix:160000000155624
EAN:8007554035511
RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 666704

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 666704


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in poliammide, supporto rotante piastra NLX freno anteriore

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. Ottima scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2040 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie66
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A95 Shore
194 mm
140 mm
103,74 IVA esclusa
/ Unità
126,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota

Larghezza ruota