451916-RUOTA CON SUPP.RIV.POLIURETANO COLATO SUPP.A PIASTRA GIREVOLE E FORO PASS.CENTRALE CON FRENO RE.F5-150-FSF-N
RE.F5-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451916
Rubix:160000000525254




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 336,4 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451916-RUOTA CON SUPP.RIV.POLIURETANO COLATO SUPP.A PIASTRA GIREVOLE E FORO PASS.CENTRALE CON FRENO RE.F5-150-FSF-N
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2490 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 336,4 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole con piastra girevole e foro passante, con freno (esecuzione fsf-n) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.f5-n |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 156 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione