RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P 658602

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:658602
Rubix:160000000154589
EAN:8007554033463
RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P 658602

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P 658602


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto fisso P

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso820 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
138 mm
100 mm
37,34 IVA esclusa
/ Unità
45,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota