RUOTA 36 50X18 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO 365102
SERIE 36: Ruote per collettività in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:365102
Rubix:160000000102991
EAN:8007554053881


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 55 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 36 50X18 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO 365102
Ruote in poliuretano iniettato nucleo in poliammide 6, supporto fisso
Applicazioni
Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto ai piccoli diametri delle ruote. Resistono bene a lavaggi anche frequenti, e sono pertanto idonee in ambienti dove sia necessario garantire igiene.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 55 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 36 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 66 mm | |
| 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore