RUOTE GEMELLATE 32 50 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CON FORO PASSANTE ALTA PORTATA CON FRENO 327202
SERIE 32: Ruote per collettività in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:327202
Rubix:160000000093486
EAN:8007554065754


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 90 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTE GEMELLATE 32 50 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CON FORO PASSANTE ALTA PORTATA CON FRENO 327202
Ruote gemellate in poliammide 6, supporto rotante con foro passante per alta portata con freno
Applicazioni
Consigliate per l?impiego su carrelli per ristorazione e collettività con portate leggere. Buona resistenza agli aggressivi chimici; non adatte su pavimentazioni sconnesse. Esempi di applicazioni consigliate: espositori per negozi, carrelli per ristoranti, mobili con carichi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 90 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 32 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 71 mm | |
| 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione