451996 - RUOTA SUPP. ACC. RIVESTIMENTO IN GOMMA VULCANIZZATA SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.C7-040-SBL-C
RE.C7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451996
Rubix:160000001669345




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 40 mm |
| Larghezza ruota | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451996 - RUOTA SUPP. ACC. RIVESTIMENTO IN GOMMA VULCANIZZATA SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.C7-040-SBL-C
Ruote per collettività
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 120 kg |
| Diametro della ruota | 40 mm |
| Larghezza ruota | 33 mm |
| Tipo di ruota | ruota/casore per uso generale con supporto a piastra girevole (senza freno) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.c7 |
| Tipo di cuscinetto | doppia pista a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Lunghezza della piastra | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore