RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. FISSO PX 667114

SERIE 66: Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:667114
Rubix:160000000155649
EAN:8007554035771
RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. FISSO PX 667114

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 66 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. FISSO PX 667114


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in poliammide, supporto fisso PX

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. Ottima scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1360 g
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie66
Tipo di cuscinettoboccola inox
Durezza Shore A95 Shore
200 mm
140 mm
82,51 IVA esclusa
/ Unità
100,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore