RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL FRENO ANTERIORE 656826

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:656826
Rubix:160000000154209
EAN:8007554033029
RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL FRENO ANTERIORE 656826

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL FRENO ANTERIORE 656826


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante foro passante NL freno anteriore

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5060 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
236 mm
200 mm
113,82 IVA esclusa
/ Unità
138,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota

Larghezza ruota