RUOTA 53 200 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535906AS

SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535906AS
Rubix:160000000122976
EAN:8007554063323
RUOTA 53 200 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535906AS

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico230 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 200 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535906AS


Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3050 g
Capacità di carico230 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53as
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
240 mm
140 mm
44,85 IVA esclusa
/ Unità
54,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

230 kg

Diametro della ruota

200 mm

Larghezza ruota