36020-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACCO B-V 125R
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico, con parafili in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:B-V 125R
Rubix:160000000100763
Produttore:36020
EAN:4047526036027


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 36020-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACCO B-V 125R
Supporto: serie LE
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie VPP
- anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore nero
- centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1115 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 100 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto con anelli in gomma standard e fascia in gomma |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 150 mm | |
| 37,5 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione