RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE HD FRENO POSTERIORE REGISTRABILE 648507
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648507
Rubix:160000000152705
EAN:8007554060988


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE HD FRENO POSTERIORE REGISTRABILE 648507
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE HD, freno posteriore registrabile
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15700 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1500 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 320 mm | |
| 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 325,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 396,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione