RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 605701

SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:605701
Rubix:160000000141761
EAN:8007554043943
RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 605701

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico120 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 605701


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto fisso NL

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Capacità di carico120 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60
Tipo di cuscinettoboccola
107 mm
100 mm
8,58 IVA esclusa
/ Unità
10,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota