757022-RUOTA DI LIVELLAMENTO CON SUPPORTO, BLOCCAGGIO A PEDALE INTEGRATO ED ATTACCO A PIASTRA RUOTA HRSP-GSPO 90G
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio, vers
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:HRSP-GSPO 90G
Rubix:160000000166781
Produttore:757022
EAN:4047526117603


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 90 mm |
| Larghezza ruota | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 757022-RUOTA DI LIVELLAMENTO CON SUPPORTO, BLOCCAGGIO A PEDALE INTEGRATO ED ATTACCO A PIASTRA RUOTA HRSP-GSPO 90G
Supporto: serie LH
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie ALTH
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 107 Ω
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3271 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 2000 kg |
| Diametro della ruota | 90 mm |
| Larghezza ruota | 55 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto compatte e ruote con supporto di livellamento |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 130 mm | |
| 55 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione