319145-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIPROPILENE B-PPN 125G

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota in polipropilene

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:B-PPN 125G
Rubix:160000000091510
Produttore:319145
EAN:4047526319144
319145-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIPROPILENE B-PPN 125G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 319145-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIPROPILENE B-PPN 125G


Supporto: serie LER

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PPN

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 60 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso585 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto in poliammide, ruote e ruote con supporto in polipropilene
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticopolipropilene
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
Lunghezza della piastra100 mm
150 mm
40 mm
Paese d'origineDE
18,74 IVA esclusa
/ Unità
22,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione