13789-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPP 160/20G

Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:VPP 160/20G
Rubix:160000000046732
Produttore:13789
EAN:4047526013783
13789-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPP 160/20G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico135 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 13789-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPP 160/20G


Anello:

  • gomma standard, durezza 80 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • colore nero

Centro ruota:

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso629 g
Capacità di carico135 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota40 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con anelli in gomma standard e fascia in gomma
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A80 Shore
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
9,94 IVA esclusa
/ Unità
12,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota