RUOTA 65 125X35 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 659303

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:659303
Rubix:160000000154643
EAN:8007554033883
RUOTA 65 125X35 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 659303

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 125X35 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 659303


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1140 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
156 mm
100 mm
39,09 IVA esclusa
/ Unità
47,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota