RUOTA 32 40X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA 324001

SERIE 32: Ruote per collettività in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:324001
Rubix:160000000093103
EAN:8007554024645
RUOTA 32 40X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA 324001

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico30 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 32 40X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA 324001


Ruote in poliammide 6, supporto rotante piastra

Applicazioni

Consigliate per l?impiego su carrelli per ristorazione e collettività con portate leggere. Buona resistenza agli aggressivi chimici; non adatte su pavimentazioni sconnesse. Esempi di applicazioni consigliate: espositori per negozi, carrelli per ristoranti, mobili con carichi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Capacità di carico30 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota17 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie32
Tipo di cuscinettoboccola
61 mm
42 mm
9,24 IVA esclusa
/ Unità
11,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota