RUOTA 22 100 GOMMA ANTIT. NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANT 225402
SERIE 22 : Ruote in gomma standard antitraccia, nucleo in polipropilene
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:225402
Rubix:160000000072783
EAN:8007554022252


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 80 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 22 100 GOMMA ANTIT. NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANT 225402
Ruote in gomma antitraccia, nucleo in polipropilene, supporto rotante piastra NLX freno anteriore
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Adatte anche ad uso su pavimentazioni delicate e in ambienti domestici/istituzionali. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portabagagli, carrelli portautensili, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 880 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 80 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 22 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 128 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione